Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-1007505
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007505
EAN/GTIN:
     4024163278164
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte PANEL V DALI 625, IP40/IP54, 62 x 62cm, 34W 3000/4000K (CCT) 4000/4200lm 85°, UGR<19, DALI dimmbar

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Sekundärspannung: 900 mA
  • UGR: < 19
  • Stromaufnahme: 0,9 A
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 4000 / 4200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 117,647 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40 / IP54
  • Gewicht: 1,95 kg
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 2,8 cm
  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 85 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Artikelnummer: 1007505
  • Material: Stahl
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, slv anbaudeckenleuchte, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,42*
€ 60,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 65,61*
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
€ 65,00*
ab € 51,93*
€ 68,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,48*
€ 140,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007576
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.