Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau
Artikel-Nr.:
     911-1007490
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007490
EAN/GTIN:
     4024163278317
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte WATERPROOF V 1200, 18/32W, 3000/4000K, CRI 80, IP66, IK08, grau

  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007490
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 123,6∕ 8∕ 7,6 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 1,55 kg
  • IP-Schutzart: IP66
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 120,625 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 3860 / 4130 lm
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 0,35/0,3/0,25 A
  • Sekundärspannung: 350/300/250 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,90*
€ 44,79*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,72*
€ 49,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 51,40*
€ 5,46*
ab € 38,67*
€ 52,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007493
ab € 74,19*
Ähnlich
SLV
1007495
ab € 80,58*
Ähnlich
SLV
1007491
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.