Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007431
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007431
EAN/GTIN:
     4024163277365
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Modul NEW TRIA® UNIVERSAL, 38°, 8,6W, 2500/3000/4000K, CRI 90, IP20, dimmbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 2500/3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: 1007431
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5∕ 5∕ 5∕ 3,3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,15 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 8,6 W
  • Lichtausbeute: 62,7907 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 540 / 600 / 600 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Modul
  • Stromaufnahme: 0,1-0,18 A
  • Sekundärspannung: 100-180 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,36*
€ 42,72*
€ 8,50*
ab € 45,60*
€ 45,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 46,28*
€ 5,46*
ab € 36,61*
€ 49,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,13*
€ 54,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007330
ab € 8,31*
Zubehör
SLV
1007331
ab € 10,34*
Zubehör
SLV
1007329
ab € 6,26*
Zubehör
SLV
1007332
ab € 6,28*
Zubehör
SLV
1007339
ab € 14,82*
Zubehör
SLV
1007348
ab € 10,35*
Zubehör
SLV
1007349
ab € 8,30*
Zubehör
SLV
1007453
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.