Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer
Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer
Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer
Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer
Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer
Artikel-Nr.:
     911-1007364
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007364
EAN/GTIN:
     4024163276252
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TINY SUN, Ø 11,8cm, G9, IP20, kupfer

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Stahl
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED G9
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Farbe: Kupfer
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 11,8∕ 15,7 cm
  • Marke: SLV
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: 1007364
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 40,75*
€ 55,63*
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,42*
€ 69,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.