Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007322
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007322
EAN/GTIN:
     4024163276672
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® 60, rund, 110°, 39W, 2700/3000/4000K, CRI 90, UGR<22, IP50, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz

  • Nachfolger für: 135120
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02 bis 0,20 Joule
  • UGR: < 22
  • Farbtemperatur: 2700/3000/4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007322
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 60∕ 60∕ 60∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,6 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 103,846 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4050 / 4250 / 4550 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Sekundärspannung: 1000 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 229,36*
€ 274,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 249,02*
€ 296,38*
€ 65,00*
ab € 262,66*
€ 311,79*
€ 8,50*
ab € 335,40*
€ 335,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,93*
€ 347,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,93*
€ 302,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,54*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,48*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,50*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 41,04*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,86*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.