Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007294
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007294
EAN/GTIN:
     4024163276955
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte MEDO® PRO 40, rund, 110°, 19W, 3000/4000K, CRI 90, UGR<25, IP50, DALI/Touch dimmbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • UGR: < 25
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007294
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 38∕ 38∕ 38∕ 9,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP50
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 139,474 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2650 / 2650 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wand- und Deckenleuchte
  • Stromaufnahme: 0,5 A
  • Sekundärspannung: 500 mA
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 184,73*
€ 225,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,55*
€ 243,45*
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 262,13*
€ 8,50*
ab € 269,40*
€ 269,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,35*
€ 272,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,69*
€ 248,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,46*
€ 242,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,87*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,68*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,84*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,49*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,31*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.