Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1007254
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007254
EAN/GTIN:
     4024163275712
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 30w

LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007254
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 3∕ 1,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,143 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
Weitere Suchbegriffe: led treiber, slv led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 24,86*
€ 34,67*
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
€ 5,46*
ab € 28,97*
€ 40,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,69*
€ 43,78*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004708
ab € 32,06*
Zubehör
SLV
1004710
ab € 32,18*
Zubehör
SLV
1004709
ab € 32,08*
Zubehör
SLV
1004719
ab € 59,87*
Zubehör
SLV
1004712
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.