| |
|
| Artikel-Nr.: 911-1007191 Herst.-Nr.: 1007191 EAN/GTIN: 4024163275477 |
| |
|
| | |
| Frontring für LED Einbauleuchte UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE, rund, IP20, gold matt - Marke: SLV
- Produktart: Abdeckung
- Gewicht: 0,01 kg
- Farbe: gold matt
- Abgabemenge: 1 Stück
- Artikelnummer: 1007191
- Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 0,35 cm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, slv downlight, einbauleuchte led, ip20 einbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,10* | € 2,10* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 1,48* | € 2,44* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,71* | € 2,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|