Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing
Artikel-Nr.:
     911-1005178
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005178
EAN/GTIN:
     4024163252614
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte ONE DOUBLE PHASE, Up/Down, Ø 60cm, 35W 2700/3000K (CCT) 1270lm 130°, CRi >90, Messing

  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Preise und Auszeichnungen: German Design Award 2022 - Special Mention
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 3,343 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 35,1429 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: @2700K: 1230 / @3000K: 1270 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 30 A
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 900 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: SLV
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 60∕ 184,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 130 °
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • EPREL Nr.: 916489
  • Energieverbrauch: 35 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: 1005178
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Auffällige LED Indoor-Pendelleuchte für Privaträume,Shop, Hotels, Büros und mehr.
  • Farbe: Messing
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Kunststoff
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 60∕ 4,5 cm
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Mit 2 unterschiedlich großen Ringen, die sich bei Montage durch separat kürzbare Drahtseile zum individuellen Look einstellen lassen.
  • Material: Stahl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 23∕ 4,5 cm
  • Die Lichtfarbe kann während der Installation am DIP-Switch eingestellt werden.
  • Weiche, dimmbare Lichtabgabe nach oben und unten.
  • Hochwertige Fertigung aus Aluminium.
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90Ra).
  • Erhältlich in 3 edlen Gehäusefarben.
  • Weitere Leuchten der Serie ONE erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 350,02*
€ 402,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 379,37*
€ 434,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,95*
€ 491,64*
€ 8,50*
ab € 508,80*
€ 508,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,16*
€ 513,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004765
ab € 341,89*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 339,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.