Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber, 1,2-20W, 250/350/500/700mA, DALI, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Treiber, 1,2-20W, 250/350/500/700mA, DALI, IP20
LED Treiber, 1,2-20W, 250/350/500/700mA, DALI, IP20
Artikel-Nr.:
     911-1004067
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004067
EAN/GTIN:
     4024163242172
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Treiber, 1,2-20W, 250/350/500/700mA, DALI, IP20

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Artikelnummer: 1004067
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 5,2∕ 2,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,142 kg
  • Marke: SLV
  • Farbe: weiß
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,92*
€ 45,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 49,11*
€ 8,50*
ab € 49,20*
€ 49,20*
€ 5,46*
ab € 39,57*
€ 52,41*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,26*
€ 54,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,51*
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,76*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 30,12*
Zubehör
SLV
1003771
ab € 32,60*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,23*
Zubehör
SLV
1003783
ab € 30,07*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.