Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun
Artikel-Nr.:
     911-1002959
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002959
EAN/GTIN:
     4024163231534
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Außenleuchte FLATT POLE LED Wegeleuchte, 9,7W, 3000/4000K, 400lm, IP65, 100cm, anthrazit/braun

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000/4000 K
  • Artikelnummer: 1002959
  • EPREL Nr.: 916440
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: anthrazit
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Gewicht: 4,47 kg
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 18∕ 4,5∕ 100 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 9,7 W
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Material: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: sek. 0,35 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: braun
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 125,08*
€ 151,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,60*
€ 164,11*
Frei Haus
ab € 138,59*
€ 168,29*
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 174,52*
€ 8,50*
ab € 181,20*
€ 181,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.