Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Schwarz
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1002013
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002013
EAN/GTIN:
     4024163222327
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: GU10, max. 10W (max. Ø / L: 5 / 5.5cm)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,848 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Kompakter, dreh- und schwenkbarer Deckenaufbau-Strahler in Würfelform.
  • Artikelnummer: 1002013
  • Schwenkbarer und drehbarer Einsatz zur optimalen Ausrichtung.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben und Lichtfarben.
  • TRILEDO ist erhältlich mit zylindrischem oder eckigem Gehäuse für 1 oder 2 Reflektorlampen.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 5,5cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,11*
€ 40,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,40*
€ 41,94*
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
€ 5,95*
ab € 33,72*
€ 45,21*
€ 5,46*
ab € 35,26*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.