Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TRILEDO CL, Zylinder, GU10 QPAR51 max. 10W, drehbar und schwenkbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte TRILEDO CL, Zylinder, GU10 QPAR51 max. 10W, drehbar und schwenkbar, Weiß
Deckenleuchte TRILEDO CL, Zylinder, GU10 QPAR51 max. 10W, drehbar und schwenkbar, Weiß
Deckenleuchte TRILEDO CL, Zylinder, GU10 QPAR51 max. 10W, drehbar und schwenkbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1002011
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002011
EAN/GTIN:
     4024163222303
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte TRILEDO CL, Zylinder, GU10 QPAR51 max. 10W, drehbar und schwenkbar, Weiß

  • Betriebsfrequenz: 50-60
  • Leuchtentyp: Deckenleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: 1002011
  • Gewicht: 0,442 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: SLV
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Puristischer Deckenaufbau-Spot für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Farbe: weiß
  • Auch in eckiger Form als 1- oder 2-flammige Version erhältlich.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 5,5cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,00*
€ 40,80*
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 44,06*
€ 5,95*
ab € 33,86*
€ 45,65*
€ 5,46*
ab € 33,49*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.