Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001907
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001907
EAN/GTIN:
     4024163221498
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 60 EL, Rahmenversion, Einbau Ø 60.6cm, 36W 3000/4000K 5000lm 105°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Marke: SLV
  • Zubehör: Treiber excl
  • Premium-LED, CRI >80
  • Einbautiefe: 16 cm
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 61,6∕ 12,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Stromaufnahme: 1000 / 1050 mA
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 916477
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 3
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 5,4 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 60,6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 3800/4200 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: 1001907
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Befestigungszubehör incl
  • Breitstrahlend
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Schattenfreies Licht zur Grundbeleuchtung
  • Material: Stahl
  • 150cm Anschlusskabel mit offenem Kabelende
  • Materialstärke Einbaufläche: 1 - 3,5cm
  • Lichtstrom bei 3000K: 3800lm
  • Lichtstrom bei 4000K: 4200lm
  • Mit optional erhältlichem LED-Treiber fertig für direkten Anschluss an 230V~
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 226,69*
€ 273,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,28*
€ 294,04*
€ 8,50*
ab € 329,40*
€ 329,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,48*
€ 329,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,43*
€ 343,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,52*
€ 304,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002424
ab € 37,01*
Zubehör
SLV
1006120
ab € 23,44*
Zubehör
SLV
1004782
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.