Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 4000K 3350lm 110°, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 4000K 3350lm 110°, silbergrau
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 4000K 3350lm 110°, silbergrau
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 4000K 3350lm 110°, silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-1000786
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000786
EAN/GTIN:
     4024163190787
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 4000K 3350lm 110°, silbergrau

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt, TRIAC
  • Artikelnummer: 1000786
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 79,76 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 1000 mA
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 5,5 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Farbe: silbergrau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,595 kg
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 916481
  • Lichtstrom: 3350 lm
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Moderne, dimmbare LED Deckenleuchte in flacher Bauweise für Ihr Zuhause, das Büro oder die Gastronomie.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Rosette-Ø: 27,5 cm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Flache Aufbauhöhe bei starker, homogener Lichtverteilung.
  • Durchverdrahtete Leuchte - bis zu 40 typgleiche Leuchten können in Reihe installiert werden.
  • Die Leuchte kann auf 2 verschiedene Arten montiert werden. Die ohnehin niedrige Aufbauhöhe kann durch Einlassen der Rosette in die Decke weiter reduziert werden.
  • Einbau-Form: rund
  • Geringer Platzbedarf an der Decke bei großzügigem Leuchtenkörper.
  • Angenehm homogenes, blendfreies Licht, UGR 22.
  • Erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe in 2 verschiedenen Gehäusefarben.
  • Einschaltstrom: 9A, Einschaltzeit: 50 ?s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 121,12*
€ 152,19*
€ 8,50*
ab € 175,20*
€ 175,20*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.