Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß
Artikel-Nr.:
     911-1000783
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000783
EAN/GTIN:
     4024163190756
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

LED Deckenleuchte PANEL 60 ROUND, Ø 60cm, UGR <22, dimmbar, 42W 3000K 3150lm 110°, weiß

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • UGR: < 22
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: 1000783
  • Gewicht: 4,595 kg
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 5,5 cm
  • Konstantstrom: 1000 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 3150 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 75 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Moderne, dimmbare LED Deckenleuchte in flacher Bauweise für Ihr Zuhause, das Büro oder die Gastronomie.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Energieverbrauch: 42 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916602
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einbautiefe: 7 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Rosette-Ø: 27,5 cm
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Flache Aufbauhöhe bei starker, homogener Lichtverteilung.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Durchverdrahtete Leuchte - bis zu 40 typgleiche Leuchten können in Reihe installiert werden.
  • Die Leuchte kann auf 2 verschiedene Arten montiert werden. Die ohnehin niedrige Aufbauhöhe kann durch Einlassen der Rosette in die Decke weiter reduziert werden.
  • Einbau-Form: rund
  • Geringer Platzbedarf an der Decke bei großzügigem Leuchtenkörper.
  • Angenehm homogenes, blendfreies Licht, UGR 22.
  • Erhältlich mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe in 2 verschiedenen Gehäusefarben.
  • Einschaltstrom: 9A, Einschaltzeit: 50 ?s
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 120,17*
€ 149,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,31*
€ 161,96*
€ 8,50*
ab € 175,20*
€ 175,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,62*
€ 181,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,95*
€ 189,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1003040
ab € 124,13*
Ähnlich
SLV
1000785
ab € 120,33*
Ähnlich
SLV
1000784
ab € 121,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.