Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
AVERDE Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AVSVM-27
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVSVM-27
EAN/GTIN:
     4250822513950
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
messing schwimmerventil 3/4"
schwimmerventil messing
schwimmerventil
Schwimmerventil Messing, 3/4", mit Schwimmerkugel 120 mm

Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern.

- Hochwertiges, robustes und korrosionsbeständiges Schwimmerventil mit hoher Durchflussmenge aus Messing.
- Inkl. Schwimmerkugel Ø 120 mm.
- Ideal zur Wasserstandsregulierung in großen Behältern, Tanks, Teichanlagen oder Trögen.
- Die einstellbare Schwimmerkugel kann auf dem Ventilarm verschoben werden und sorgt für eine individuelle Anpassung des Wasserstands.
- Bei fallenden Wasserspiegel öffnet das Ventil automatisch und füllt selbstständig bis zur eingestellten Füllhöhe wieder nach.
- Das Ventil schließt automatisch und zuverlässig die Wasserzufuhr.
- Auch geeignet für Weidetränken. Hier sollte das Ventil / der Ventilarm außer Reichweite der Tiere befestigt bzw. geschützt werden.

Offene Bauart: Durch die offene Bauart besitzen die Ventile eine große Ventilbohrung und erreichen dadurch eine hohe Durchflussmenge - auch für Niederdruck geeignet. Die Ventile sind aber nicht hermetisch abgedichtet.


Technische Daten:

- Anschluss: 3/4" AG
- Material Ventil: Messing
- Material Ventilarm: Edelstahl
- Material Schwimmer: Kunststoff
- Gewicht: ca. 530 g
- Durchflussmenge bei 2 bar: ca. 59 l/min
- Durchflussmenge bei 4 bar: ca. 84 l/min
- Durchflussmenge bei 6 bar: ca. 103 l/min
- Für Hoch- und Niederdruck geeignet
- bis max. 6 bar
- bis max. Temperatur von 80°C verwendbar
- Schwimmerarm individuell einstellbar
- Schwimmkugel: Kunststoff, Ø 120 mm
- Wasserauslass: 1/2" IG
- Kunststoffrohr ca. 40 cm für Wasserauslass, kann gekürzt werden

Das Kunststoffrohr für den 1/2" IG Auslass sorgt für einen ruhigen Wasserzulauf im Behälter. Kann bei Bedarf aber auch entfernt werden.


Maße (siehe Zeichung letztes Bild):

- Düsendurchmesser ØH: 8 mm
- Einbaulänge LT: 350 mm
- Länge Schwimmerarm LA: 300 mm
- Anschluss DN: 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.