Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AVSVM-21
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVSVM-21
EAN/GTIN:
     4250822514339
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil messing 1/2"
schwimmerventil messing
schwimmerventil
Schwimmerventil Messing, 1/2", mit Schwimmerkugel 120 mm

Messingventile mit offener Bauart, inkl. Schwimmerkugel. Ideal zur schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern.

Hochwertiges, robustes und korrosionsbeständiges Schwimmerventil mit hoher Durchflussmenge aus Messing.
Inkl. Schwimmerkugel Ø 120 mm.
Ideal zur Wasserstandsregulierung in großen Behältern, Tanks, Teichanlagen oder Trögen.
Die einstellbare Schwimmerkugel kann auf dem Ventilarm verschoben werden und sorgt für eine individuelle Anpassung des Wasserstands.
Bei fallenden Wasserspiegel öffnet das Ventil automatisch und füllt selbstständig bis zur eingestellten Füllhöhe wieder nach.
Das Ventil schließt automatisch und zuverlässig die Wasserzufuhr.
Auch geeignet für Weidetränken. Hier sollte das Ventil / der Ventilarm außer Reichweite der Tiere befestigt bzw. geschützt werden.

Offene Bauart: Durch die offene Bauart besitzen die Ventile eine große Ventilbohrung und erreichen dadurch eine hohe Durchflussmenge - auch für Niederdruck geeignet. Die Ventile sind aber nicht hermetisch abgedichtet.

Technische Daten:
Anschluss: 1/2" AG
Material Ventil: Messing
Material Ventilarm: Edelstahl
Material Schwimmer: Kunststoff
Gewicht: ca. 520 g
Durchflussmenge bei 2 bar: ca. 60 l/min
Durchflussmenge bei 4 bar: ca. 85 l/min
Durchflussmenge bei 6 bar: ca. 104 l/min
Für Hoch- und Niederdruck geeignet
bis max. 6 bar
bis max. Temperatur von 80°C verwendbar
Schwimmerarm individuell einstellbar
Schwimmkugel: Kunststoff, Ø 120 mm
Wasserauslass: 1/2" IG
Kunststoffrohr ca. 40 cm für Wasserauslass, kann gekürzt werden

Das Kunststoffrohr für den 1/2" IG Auslass sorgt für einen ruhigen Wasserzulauf im Behälter. Kann bei Bedarf aber auch entfernt werden.

Maße (siehe Zeichung letztes Bild):
Düsendurchmesser ØH: 8 mm
Einbaulänge LT: 350 mm
Länge Schwimmerarm LA: 300 mm
Anschluss DN: 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.