Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVSB340B
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVSB340B
EAN/GTIN:
     4018653013229
Suchbegriffe:
Weidezaun-Band
Weidezaunband
weidezaun band
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND braun 40 mm, 0,187 Ohm/m, 200 m

Das TopLine Plus Weidezaunband 40 mm mit 10 x 0,3 mm TriCOND-Leitern garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drähten gleicher Stärke besitzt das Super3-Band durch Verwendung des neuen Leitermaterials TriCOND, eine 5 x höhere Leitfähigkeit, d.h. mit TriCOND können Sie 5 x längere Zäune betreiben bzw. "transportieren" 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberührung = 5 x mehr Sicherheit.

TriCOND-Leiterdrähte wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter im Verhältnis zum Preis).


Technische Daten:

Bandbreite 40 mm
10 x 0,3 mm TriCOND-Leiter
Widerstand: 0,187 Ohm/m
Bruchlast 230 kg
empfohlene Zaunlänge bis 10.000 m
Rolle mit 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.