Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVSB320G
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVSB320G
EAN/GTIN:
     4018653013137
Suchbegriffe:
Weidezaun-Band
Weidezaunband
weidezaun band
Weidezaunband TopLine Plus TriCOND grün 20 mm, 0,374 Ohm/m, 200 m

Das TopLine Plus Weidezaunband 10 mm mit 5 x 0,3 mm TriCOND-Leitern garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drähten gleicher Stärke besitzt das Super3-Band durch Verwendung des neuen Leitermaterials TriCOND, eine 5 x höhere Leitfähigkeit, d.h. mit TriCOND können Sie 5 x längere Zäune betreiben bzw. "transportieren" 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberührung = 5 x mehr Sicherheit.

TriCOND-Leiterdrähte wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter im Verhältnis zum Preis).


Technische Daten:

Bandbreite 20 mm
5 x 0,3 mm TriCOND-Leiter
Widerstand: 0,374 Ohm/m
Bruchlast 120 kg
empfohlene Zaunlänge bis 5.000 m
Rolle mit 200m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.