Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz
Artikel-Nr.:
     9102-AVPSRAD-260
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVPSRAD-260
EAN/GTIN:
     4029339714019
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Pannensicheres Rad 260 x 75 (3.00-4), aus Polyurethan, schwarz

Platte Reifen waren gestern - mit unseren pannensicheren Räder sind Schubkarren, Sackkarren, Bollerwagen, etc. stets einsatzbereit ohne lästiges Aufpumpen oder Flicken der Reifen. Durch den Einsatz von Polyurethan (geschäumt) müssen Sie hier nicht auf dem Fahrkomfort verzichten und die Räder verhalten sich ähnlich wie Luftreifen. Ideal auch für unebene, unbefestigte Kieswege, Gärten oder Koppel.

100% Pannensicher
guter Fahrkomfort Stöße werden wie bei Luftreifen absorbiert
Tragfähigkeit mit Luftreifen vergleichbar
wartungsfrei
geringes Eigengewicht
mit Rollenlager
Ersetzt Räder mit der Dimension: 260 x 75 (3.00-4)

Tipp: Die pannensicheren Räder sind mit PU-Schaum gefüllt. Durch diesen Schaum erhalten die Räder einen ähnlich guten Fahrkomfort wie Luftreifen, insbesondere auf unebenen und unbefestigtem Untergrund. Die Räder sollten aber unter Belastung nicht gelagert werden, da hier Standplatten entstehen können. Nutzen Sie die Räder nur zum Transport und entlasten Sie nach dem Gebrauch diese wieder (z.B. Schubkarre entleeren und nicht befüllt über einen längeren Zeitraum stehen lassen).
Kleine Standplatten werden i.d.R. nach wenigen Metern fahrt durch das Durchwalken des Reifens wieder ausgefahren.

Technische Daten:
Bezeichnung: 260 x 75 (3.00-4)
Raddurchmesser: 260 mm
Nabenbreite: 75 mm
Achsdurchmesser: Ø 20 mm
Rollenlager
Belastungsgrenze bei 4 km/h: 100 kg
Gewicht: ca. 1,10 kg
Felge: Kunststoff, rot
Rad: aus Polyurethan, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.