Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
14 m Frostschutz Heizleitung, 230 V, 224 Watt, Heizkabel, Rohrbegleitheizung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9102-AVHK14SB
Hersteller:
Kerbl
Herst.-Nr.:
AVHK14SB
EAN/GTIN:
4018653035412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Frostschutz Heizleitung / Heizkabel / Rohrbegleitheizung
Frostsicher durch die kalte Jahreszeit!
Heizkabel / Rohrbegleitheizungen sind eine effiziente Lösung um Wasserleitungen in der Frostperiode vor dem einfrieren zu schützen. Die vorkonfektionierten Heizkabel werden steckerfertig ausgeliefert und lassen sich einfach verlegen. Ein integriertes Thermostat misst die Temperatur direkt an der Rohrleitung und schaltet das Heizkabel bei Bedarf ein und selbstständig auch wieder aus.
hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei
integrierter Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
nicht geeignet für Heizungsrohre
bei zusätzlicher Isolierung den Thermostat nicht mitisolieren
schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbiss-Schutz
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V
Verbrauch / Leistung: 224 Watt
beheizte Länge: 14 m
Zuleitung ca. 2 m mit Schutzkontakt-Stecker
Schutzklasse: IPX-7
VDE (REG-Nr. 8533) zertifiziert
Hinweise zur Schutzklasse IPX7: Schutz gegen Eindringen von Wasser bei kompletten Untertauchen bis zu 1 Meter Tiefe für eine begrenzte Zeit von max. 30 Minuten. Die Heizkabel sind also NICHT für den dauerhaften Einsatz unter Wasser geeignet.
Lieferumfang:
Heizkabel 14 m, 224 Watt
Bedienungsanleitung
Was ist bei 230 V Heizleitungen zu beachten:
Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
die Wasserleitung muss geerdet sein
die 230 V Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden und sollten daher bereits in richtiger Länge bestellt werden
Restlängen können in Windungen um das Rohr gewickelt werden (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 15 mm eingehalten werden muss)
Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 50 mm beachten
die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Aluminiumklebeband am Rohr befestigt werden
bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Aluminiumklebeband umwickelt werden
die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer Isolierung von max. 13 mm Mineralwolleoder Schaumstoffisolierung isoliert werden
Isolierung muss feuerbeständig sein
der Thermostat des Heizkabels sollte an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
der Thermostat darf nur mäßig isoliert werden
keine 230 V Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden
... >
9102_lager
>
Tränken, Tränkebecken, Heizkabel
>
Rohrbegleitheizung 230 Volt Standard
Weitere Suchbegriffe:
Heizleitung
,
Rohrbegleitheizung
,
heizband 230v
,
heizband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 57,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.