Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVBPL20
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVBPL20
EAN/GTIN:
     4018653074138
Suchbegriffe:
Weidezaun-Band
Weidezaunband
weidezaun band
Weidezaunband PremiumLine weiß/grün 20 mm, 0,17 Ohm/m, 200 m

Premium Weidezaunband 20 mm weiß-grün, 200 m mit 3 Nirostaleitern Ø 0,2 mm und 3 verzinnten Kupferleitern Ø 0,20 mm. Das Leitfähige, mit verstärkten grünen Außenkannten für hohe Reißfestigkeit und Leiterquerverbindungen gegen Unterbrechungen im Stromfluss. Widerstand 0,17 Ohm/m.


Technische Daten:

Bandbreite 20 mm
Rolle mit 200 m
3 Nirostaleiter Ø 0,2 mm und 3 verzinnte Kupferleiter Ø 0,20 mm
Widerstand: 0,17 Ohm/m
Bruchlast 180 kg
empfohlene Zaunlänge: 11.500 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 44,55*
9102_lager
59
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 48,63*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.