Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunband Economy Line weiß 20 mm, 11 Ohm/m, 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunband Economy Line weiß 20 mm, 11 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband Economy Line weiß 20 mm, 11 Ohm/m, 200 m
Weidezaunband Economy Line weiß 20 mm, 11 Ohm/m, 200 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVBB20
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVBB20
EAN/GTIN:
     4018653445563
Suchbegriffe:
Weidezaun-Band
Weidezaunband
weidezaun band
ideal für kurze Zäune und Portionsweiden


Technische Daten:
Bandbreite 20 mm
4 x 0,16 mm Niro
Widerstand: 11 Ohm/m
Bruchlast 90 kg
empfohlene Zaunlänge bis 200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 15,00*
9102_lager
199
€ 5,99*
ab € 10,30*
€ 15,25*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.