Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder mit Flansch / Plattenhalter, für Quadratrohr 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder mit Flansch / Plattenhalter, für Quadratrohr 40 mm
Rohrverbinder mit Flansch / Plattenhalter, für Quadratrohr 40 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AV199-V40
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV199-V40
EAN/GTIN:
     4250822516197
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergussfittings flansch
tempergußfittings
Rohrverbinder mit Flansch / Plattenhalter, für Quadratrohr 40 mm

Rohrverbinder für Plattenbefestigung an Quadratrohr 40 mm. Befestigungen von Halterungen oder Platten (Tisch).

Wichtiger Hinweis:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Technische Daten:

- Typ: Plattenbefestigung
- für Quadratrohr: 40 x 40 mm
- Material: Temperguss, feuerverzinkt
- Schraube: 3/8" x 12,7 mm, V4A
- Gewicht: 0,29 kg
- Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.