Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV198-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV198-3
EAN/GTIN:
     4250822513004
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergussfittings flansch
Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 1 1/4" (Ø 42,4 mm)

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Rohrverbinder mit Flansch und zwei Bohrungen zur Montage von Platten, Bandenwerbung oder Holzlatten / -brettern an Stahlrohre. Montage mit geringem Abstand von ca. 9 mm zwischen Flansch und Rohr.
Tipp: Für die Montage direkt an das Rohr können Vollschellen verwendet werden.


Technische Daten:

Maß A : 33 mm
Maß B : 130 mm
Maß C : 95 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 1 1/4"
Gewicht : 0,39 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 3/8" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.