Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage schwarz 3/4" (Ø 26,9 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage schwarz 3/4" (Ø 26,9 mm)
AVERDE Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage schwarz 3/4" (Ø 26,9 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AV198-1BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV198-1BK
EAN/GTIN:
     4250822515077
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergussfittings schwarz flansch
Rohrverbinder mit Flansch für Plattenmontage, 3/4" (Ø 26,9 mm)

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Rohrverbinder mit Flansch und zwei Bohrungen zur Montage von Platten, Bandenwerbung oder Holzlatten / -brettern an Stahlrohre. Montage mit geringem Abstand von ca. 9 mm zwischen Flansch und Rohr.
Tipp: Für die Montage direkt an das Rohr können Vollschellen verwendet werden.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß B : 128 mm
Maß C : 94 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4"
Gewicht : 0,30 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,25 mm)
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, tempergußfittings schwarz, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.