Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Rohrverschluss 1 1/2" (Ø 48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Rohrverschluss 1 1/2" (Ø 48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Rohrverschluss 1 1/2" (Ø 48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Rohrverschluss 1 1/2" (Ø 48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV184-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV184-4
EAN/GTIN:
     4250822512953
Suchbegriffe:
Geländer-Rohrstopfen
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Rohrverbinder Rohrverschluss 1 1/2" (Ø 48,3 mm)

Rohrverschluss für Gewinderohre (Stahlrohre) mit einer Wandstärke von 3,25 mm.
Nicht für dünnwandige Rohre geeignet!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 1 1/2"
Wandstärke Rohr: 3,25 mm
Gewicht : 0,15 kg
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Rohrverschluss
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.