| |
|
| Artikel-Nr.: 9102-AV176-V40 Herst.-Nr.: AV176-V40 EAN/GTIN: 4250822516180 |
| |
|
| | |
| Kreuzverbinder 3-Fach, 0°/90°/180°, durchlaufend, für Quadratrohr 40 mm
Kreuzverbinder 3-Fach. Für durchlaufendes Rohr, z.B. Steher. Kreuzverbinder zur Montage von 3 horizontalen Rohren an einen Steher.
Wichtiger Hinweis: Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.
Technische Daten:
- Typ: Kreuzverbinder 3-Fach 0°/90°/180°, durchlaufend - für Quadratrohr: 40 x 40 mm - Material: Temperguss, feuerverzinkt - Schraube: 3/8" x 12,7 mm, V4A - Gewicht: 0,99 kg - Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm) Weitere Informationen: | | Rohrverb.-Typ: | Kreuzschelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder |
| | |
| |