Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Rohrverbinder 4-fach Kreuzverbinder 1 1/4" (42,4 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV176-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV176-3
EAN/GTIN:
     4250822501483
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
4-fach Kreuzverbinder 1 1/4", 90° - Durchgang; Rohrverbinder für Pfosten mit waagerechten Rohrabgängen in drei Richtungen. Zum Einsatz bei Regalen.


Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß B : 43 mm
Maß C : 66 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 120 mm
Maß F : 89 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,77 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Kreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: rohr-kreuzverbinder 42,4mm, rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.