Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Flansch mit Gelenkanschluss 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV169-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV169-4
EAN/GTIN:
     4250822501605
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergussfittings flansch
Rohrverbinder Typ 169, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Flansch mit Gelenkanschluss; dieser Gelenkfusshalter ist ein Teil des kombinierten Verbinders 169. Dieser Verbinder ist nur in einer Größe erhältlich, kann aber mit allen Größen des Typs 170 kombiniert werden.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Rohr: Ø48,3 mm bzw. 1 1/2"
Grundplatte (B x H): ca. 112 x 52 mm
Lochabstand: ca. 85 mm
Gewicht : 0,37 kg
Ø für Schraube : 12,2
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Flansch
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.