Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV160-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV160-3
EAN/GTIN:
     4250822512755
Suchbegriffe:
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Überkreuzverbinder 90°, 1 1/4" (Ø42,4 mm)

Überkreuz-Verbinder 90° zur nachträglichen Anbringung eines eines Rohres in eine bestehende Konstruktion.
Hinweis: Die Imbusschraube muss an das vertikale Rohr montiert werden!

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß B : 45,4 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,38 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Überkreuzverbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: rohr-kreuzverbinder 42,4mm, rohr kreuzverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.