Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Rohrverbinder Verlängerungsstück 1 1/4" (42,4 mm), innen AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV150-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV150-3
EAN/GTIN:
     4250822501414
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings
Verlängerungsstück 1 1/4", innen; diese Rohrverbinder erlaubt die bündige Verbindung zweier Rohre gleichen Durchmessers auf einer Ebene, z.B. für die Konstruktion von Kleiderstangen, Kleiderständern oder Regalen.


Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß B : 43 mm
Maß C : 78 mm
Maß D : 28 mm
Maß E : 21 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" oder 1 1/4"
Gewicht : 0,38 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Verlängerungsstück
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.