Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder Verlängerungsstück schwarz 1" (33,7 mm), außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder Verlängerungsstück schwarz 1" (33,7 mm), außen
AVERDE Rohrverbinder Verlängerungsstück schwarz 1" (33,7 mm), außen
Artikel-Nr.:
     9102-AV149-2BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV149-2BK
EAN/GTIN:
     4250822515145
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings schwarz
tempergußfittings
Verlängerungsstück 1", außen; dieser Rohrverbinder dient zur Verbindung zweier Rohre gleichen Durchmessers auf einer Ebene.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß B : 46 mm
Maß C : 90 mm
Maß D : 11 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,39 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.