Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar schwarz 1 1/2" (48,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Winkelgelenk verstellbar schwarz 1 1/2" (48,3 mm), Stück (2 Stück notwendig) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV148-4BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV148-4BK
EAN/GTIN:
     4250822516715
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Rohrgelenkverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Winkelgelenk verstellbar 1 1/2" (2 Stück notwendig); dieser verstellbare Rohrverbinder wird üblicherweise paarweise verwendet um variable Winkel zwischen 45° - 210° zu bilden. Eine Einzelanwendung wie AV101-4 ist auch möglich. Der angegebene Preis versteht sich für eine Hälfte.

Die Abbildung zeigt den Einsatz von zwei Winkelgelenken!

Technische Daten:
Maß A : 49 mm
Maß B : 49 mm
Maß C : 60 mm
Maß D : 32 mm
Maß E : 69 mm
Maß F : 122 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" oder 1 1/2"
Gewicht : 0,62 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (8mm)

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings schwarz, klemm winkelstück, tempergussfittings winkel, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.