Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° horizontal AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV145-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV145-4
EAN/GTIN:
     4250822501568
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
geländer wandbefestigung
Rohrverbinder Typ 145, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Schraubhalterung 1 1/2", 90° horizontal; dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung (horizontaler Steg) von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß ØA: 51 mm
Maß B : 90 mm
Maß C : 75 mm
Maß D : 120 mm
Maß E : 120 mm
Maß F : 68 mm
Maß G : 14 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Gewicht : 1,68 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Halterung
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.