Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/4" (42,4 mm), 90° horizontal AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV145-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV145-3
EAN/GTIN:
     4250822501377
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
geländer wandbefestigung
Schraubhalterung 1 1/4", 90° horizontal; dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung (horizontaler Steg) von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen.


Technische Daten:

Maß ØA: 45 mm
Maß B : 75 mm
Maß C : 65 mm
Maß D : 112 mm
Maß E : 110 mm
Maß F : 53 mm
Maß G : 14 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Gewicht : 1,20 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Halterung
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.