Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Rohrverbinder Schraubhalterung 1 1/2" (48,3 mm), 90° vertikal AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV144-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV144-4
EAN/GTIN:
     4250822501551
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
geländer wandbefestigung
Rohrverbinder Typ 144, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Schraubhalterung 1 1/2", 90° vertikal; dieser Rohrverbinder eignet sich zur seitlichen Befestigung (vertikaler Steg) von Schutzgeländern an Wänden, Treppen und Rampen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 51 mm
Maß B : 122 mm
Maß C : 65 mm
Maß D : 120 mm
Maß E : 158 mm
Maß F : 90 mm
Maß G : 14 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Gewicht : 1,54 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzink
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Halterung
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.