Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV143-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV143-3
EAN/GTIN:
     4250822515343
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
geländer wandbefestigung
Rohrverbinder Halterung durchgehend 1 1/4" (Ø 42,4 mm)

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 45 mm
Maß B : 9,5 mm
Maß C : 91 mm
Maß D : 62 mm
Maß E : 98 mm
Maß F : 44 mm
Maß G : 82 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 1 1/4"
Gewicht : 0,50 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Halterung
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.