Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Rohrverbinder Angel Oberteil 1 1/2" (48,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV138-4
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV138-4
EAN/GTIN:
     4250822500721
Suchbegriffe:
Geländerbau Angel
Rohrverbinder Angel
Tempergussfittings
Tempergußfitting
AVERDE Rohrverbinder Typ 138, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Angel Oberteil

Angel Oberteil 1 1/2"; dieser Rohrverbinder wird zusammen mit Artikel AV140-4 (bitte separat bestellen) für die Konstruktion von Tor- und Türscharnieren verwendet.

Technische Daten:
Maß A : 6/4"
Maß B : 40
Rohr Ø : 48,3
Gewicht : 0,22 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Türangel
Rohrstärke 1:
1 1/2
Rohrstärke 2:
1 1/2
Weitere Suchbegriffe: geländerbau angel, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.