Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder T-Verbinder klappbar, 1 1/4" (Ø42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder T-Verbinder klappbar, 1 1/4" (Ø42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder klappbar, 1 1/4" (Ø42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder T-Verbinder klappbar, 1 1/4" (Ø42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV136-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV136-3
EAN/GTIN:
     4250822512588
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
Tempergussfittings
Rohrverbinder T-Verbinder klappbar, 1 1/4" (Ø42,4 mm)

T-Verbinder zum nachträglichen anbringen von Rohren in bestehenden Rohrkonstruktionen. Seitliche Schraube ermöglicht das aufklappen des Verbinders. Für eine stabilere Konstruktion ist der T-Verbinder Typ 101 zu bevorzugen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 61,4 mm
Maß B : 60 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 1 1/4"
Gewicht : 0,63 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
T-Verbinder
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.