Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 1" (33,7 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 1" (33,7 mm) AVERDE
Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 1" (33,7 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV132-2BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV132-2BK
EAN/GTIN:
     4250822515176
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
Boden - Wand - Deckenflansch 1"; dieser Rohrverbinder wird bei der sicheren Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Leitplanken oder Sicherheitsgeländern zum Boden eingesetzt.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß B : 14 mm
Maß C : 75 mm
Maß E : 90 mm
Maß F : 128 mm
Maß G : 10 mm
Maß H : 90 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1)
Gewicht : 0,82 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, fuss klemmstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.