Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 3/4" (26,9 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 3/4" (26,9 mm)
AVERDE Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch schwarz 3/4" (26,9 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AV132-1BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV132-1BK
EAN/GTIN:
     4250822514940
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Geländer Wandbefestigung
Tempergussfittings
AVERDE Rohrverbinder Boden - Wand - Deckenflansch 3/4" (26,9 mm)

Boden - Wand - Deckenflansch 3/4"; dieser Rohrverbinder wird bei der sicheren Befestigung von Handläufen, Geländern, Brüstungen, Leitplanken oder Sicherheitsgeländern zum Boden eingesetzt.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:
Maß A : 27 mm
Maß B : 11 mm
Maß C : 68 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 75 mm
Maß F : 106 mm
Maß G : 10 mm
Maß H : 77 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4)
Gewicht : 0,43 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, fuss klemmstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.