Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Fußplatte rund 2" (60,3 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Fußplatte rund 2" (60,3 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV131T-5
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV131T-5
EAN/GTIN:
     4250822517293
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Tempergussfittings
Tempergußfitting
AVERDE Rohrverbinder Typ 131, Pipe Clamp, 2" Zoll, 60,3mm, Paddock, Geländer

Fußplatte rund 2"; mit diesem Rohrverbinder können Rohre starr zur Wand befestigt werden.


Technische Daten:

Maß A : 62 mm
Maß C : 43 mm
Maß D : 96 mm
Maß E : 65 mm
Maß F : 127 mm
Maß G : 10 mm
Rohr Ø : 60,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 2"
Gewicht : 1,04 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 3/8" (ca. 8mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Fußplatte
Rohrstärke 1:
2
Rohrstärke 2:
2
Weitere Suchbegriffe: fuss klemmstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.