Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Rohrverbinder Fußplatte rund 1 1/4" (42,4 mm) AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV131-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV131-3
EAN/GTIN:
     4250822501308
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Fußplatte rund 1 1/4"; mit diesem Rohrverbinder können Rohre starr zur Wand befestigt werden.


Technische Daten:

Maß A : 43 mm
Maß B : 6 mm
Maß C : 33 mm
Maß D : 76 mm
Maß E : 51 mm
Maß F : 102 mm
Maß G : 10 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 5/4" bzw 1 1/4"
Gewicht : 0,62 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 3/8" (ca. 8mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Fußplatte
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: fuss klemmstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.