Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERDE Rohrverbinder Eckkopfverbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVERDE Rohrverbinder Eckkopfverbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90°
AVERDE Rohrverbinder Eckkopfverbinder schwarz 1" (33,7 mm), 90°
Artikel-Nr.:
     9102-AV128-2BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV128-2BK
EAN/GTIN:
     4250822515183
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckkopfverbinder 1", 90°; Rohrverbinder für 90 Grad Eckverbindung des Handlaufes und andere rechteckige Konstruktionen.

Dieser Rohrverbinder ist schwarz lackiert. Die Lackierung dringt tief in das Material ein, ist nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

Technische Daten:

Maß A : 35 mm
Maß C : 46 mm
Maß D : 10 mm
Maß E : 45 mm
Maß F : 70 mm
Rohr Ø : 33,7 mm
Rohr Ø in Zoll : 1"
Gewicht : 0,48 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings schwarz, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.