Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV128-1
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV128-1
EAN/GTIN:
     4250822512519
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Eckkopfverbinder 3/4" (26,9 mm), 90°

Eckkopfverbinder 3/4", 90°; Rohrverbinder für 90 Grad Eckverbindung des Handlaufes und andere rechteckige Konstruktionen.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau


Technische Daten:

Maß A : 28 mm
Maß C : 38 mm
Maß D : 8 mm
Maß E : 38 mm
Maß F : 60 mm
Rohr Ø : 26,9 mm
Rohr Ø in Zoll : 3/4"
Gewicht : 0,38 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Innensechskant 1/4" (ca. 6,5 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Eckkopfverbinder
Rohrstärke 1:
3/4
Rohrstärke 2:
3/4
Weitere Suchbegriffe: rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.