Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Winkelgelenk 1 1/4" (42,4 mm), verstellbar AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Winkelgelenk 1 1/4" (42,4 mm), verstellbar AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk 1 1/4" (42,4 mm), verstellbar AVERDE
Rohrverbinder Winkelgelenk 1 1/4" (42,4 mm), verstellbar AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV125H-3
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV125H-3
EAN/GTIN:
     4250822512496
Suchbegriffe:
Klemm Winkelstück
Rohrgelenkverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Rohrverbinder Winkelgelenk 1 1/4" (42,4 mm), verstellbar

Dieser Rohrverbinder ermöglicht das Verbinden zweier Rohrenden in einem beliebigen Winkel (von 90° bis -90°). Dieser Verbinder wird überwiegend bei Übergängen von Handläufen und Geländer (Treppe) eingesetzt.

Rohrverbinder aus hochwertigem Temperguss mit Edelstahl-Innensechskant-Schrauben ermöglichen die einfache Verbindung von Stahlrohren zu Stahlrohrkonstruktionen aller Art. Diese können jederzeit wieder abgebaut und wiederverwendet werden oder auch im permanenten Dauereinsatz benutzt werden.
Rohrverbinder werden eingesetzt bei: Paddock, Geländer, Sportplatz, Fussballplatz, Messebau, Regalbau

Technische Daten:

Maß A : 75 mm
Maß B : 32 mm
Rohr Ø : 42,4 mm
Rohr Ø in Zoll : 1 1/4"
Gewicht : 0,87 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : feuerverzinkt
Werkzeug : Sechskant 5/16" (ca. 8 mm)
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Winkelgelenk
Rohrstärke 1:
1 1/4
Rohrstärke 2:
1 1/4
Weitere Suchbegriffe: tempergussfittings winkel, klemm winkelstück, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.