Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Kniestück schwarz 1 1/2" (48,3 mm), 90° AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Kniestück schwarz 1 1/2" (48,3 mm), 90° AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV125-4BK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV125-4BK
EAN/GTIN:
     4250822516449
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Klemm Winkelstück
Tempergussfittings
AVERDE Rohrverbinder Typ 125, Pipe Clamp, 1 1/2" Zoll, 48,3mm, Paddock, Geländer

Kniestück 1 1/2", 90°; dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise am Ende des Handlaufs von Schutz- und Absturzgeländern benutzt.

Technische Daten:
Maß A : 50 mm
Maß B : 50 mm
Maß C : 69 mm
Maß D : 14 mm
Maß E : 95 mm
Maß F : 95 mm
Rohr Ø : 48,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 6/4" bzw 1 1/2"
Gewicht : 0,72 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Werkzeug : Innensechskant 5/16" (ca. 8 mm)

Wichtige Hinweise:
Rohrverbinder und Rohrschellen sind für Stahlrohre konzipiert. Für Edelstahl- und Aluminiumrohre sind diese nicht geeignet.

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:
Rohrgröße in Zoll = Außendurchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, klemm winkelstück, tempergussfittings winkel, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.