Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder Eckverbinder schwarz 1/2" (21,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverbinder Eckverbinder schwarz 1/2" (21,3 mm), 90° - Durchgang AVERDE
Artikel-Nr.:
     9102-AV116-TBK
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AV116-TBK
EAN/GTIN:
     4250822516388
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Eckverbinder 1/2", 90° - Durchgang; dieser 90-Grad Rohrverbinder wird oft für Geländer oder andere Rechteckkonstruktionen eingesetzt.

Technische Daten:
Rohr Ø : 21,3 mm
Rohr Ø in Zoll : 1/2"
Gewicht : 0,2 kg
Schrauben : Edelstahl
Material : Temperguss
Oberfläche : schwarz
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings schwarz, rohr eckverbinder, Rohrverbinder, Klemmfitting, Klemm Fitting, Absperrung, Geländer, Geländerbau, Treppengeländer, Temperguß, Temperguss, Rohre verbinden, Verbinder, Rohrkonstruktion, Gussverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.